Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm, Weiß/Horizontblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm
C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm
C+P Logo
C+P Kleingefachschrank , 20 Fächer, H1950B460T200 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-203|S10159
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-203|S10159
EAN/GTIN:
     4066681196681
Suchbegriffe:
Kleingefach-Schrank
Kleingefachschrank
kleingefachschrank 20 fächer
kleingefachschrank
Stahl-Kleingefachschrank Serie 8170 (Raumspar/Kleingefach), mit 20 Fächern, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, auf 100 mm hohem Sockel in RAL 7021 Anthrazit, vorgesehen zur Wandbefestigung, 20 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 460 x 200 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: 2406015 RDS Horizontblau
Weitere Informationen:
Breite:
460 | 460 MMT
EAN Code:
4066681196681
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
35.39
Tiefe:
200 | 200 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
35.39 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
2406015 RDS Horizontblau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
20
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1960 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
160 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
160 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
160 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
200 MMT
Lichte Innentiefe:
180 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
160 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
190 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: c+p möbelsysteme kleingefachschrank, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,01*
€ 1.172,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,77*
€ 1.163,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 969,30*
€ 1.153,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,16*
€ 1.045,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,54*
€ 1.021,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,16*
€ 987,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.