Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm, Weiß/Graualu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm
C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm
C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm
C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Garderobe Serie 8070, H1950B740T480 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-80700-00|S10358
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     80700-00|S10358
EAN/GTIN:
     4066681229969
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Schließfachgarderobe
c+p garderobenschrank
Offene Garderobe Serie 8070, bestehend aus 1 Fächerschrank mit 5 Fächern, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen, rechts angeschlagen, inkl. Türöffnungsbegrenzer 90 Grad, als Schutz vor Überdehnen der Tür, auf 100 mm hohem Sockel, daneben Garderobenteil mit Kopfboden, darunter Ablageboden aus Rundrohr sowie 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil und 5 verdrehsicheren Schiebehaken, unten 1 Schuhrost aus Rundrohr, seitliche Abschlusswand, 5 Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert mit Spezialaufhängung, 5 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 6000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1950 x 740 x 480 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Türen: RAL 9007 Graualuminium, Zwischenteil: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
EAN Code:
4066681229969
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
1950 MMT
Breite:
740 MMT
Tiefe:
480 MMT
Gewicht:
49.86 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9007 Graualuminium
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Unterbau:
Sockel
Material Türen:
Stahl doppelwandig
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Schuhrost:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Anzahl Fächer:
5
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
5 H87
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Material Unterbau:
Stahl
Anzahl Kleiderbügel:
5 H87
Kleiderbügel:
mit Hotelstift
Material Kleiderbügel:
Holz
Oberfläche Kleiderbügel:
lackiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2008 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach oben (:
330 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach sonsti:
335 MMT
Lichte Innenhöhe Gefach unten:
333 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
200 MMT
Lichte Innentiefe:
460 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
360 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
395 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank, garderobenschrank 1 abteil, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,04*
€ 1.135,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,04*
€ 1.132,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 903,72*
€ 1.075,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,81*
€ 1.029,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 847,91*
€ 1.009,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,37*
€ 973,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 814,86*
€ 969,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,03*
€ 911,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,86*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,37*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,71*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.