Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank Basic, 420x1500x350mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sitzbank Basic, H420xB1500xT350mm
C+P Sitzbank Basic, H420xB1500xT350mm
C+P Sitzbank Basic, H420xB1500xT350mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8051-010_S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-010|S10001
EAN/GTIN:
     4025314597714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, Schuhrost aus Vierkant-Stahlrohr, Schuhrost aus Vierkantrohr für Sitzbank, Sitzleisten aus Buche-Hartholz, im Profil ca. 60 x 25 mm, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Maße (H x B x T): 420 x 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau

Produktvorteile:

  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Schuhrost (nachrüstbar) für mehr Ordnung und ungehinderte Bodenreinigung
  • Sitzleisten aus allseitig gehobeltem und naturlackiertem Buche-Hartholz, Kanten gerundet für guten Sitzkomfort
  • Sitzbank extrem belastbar für höchste Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 mm
EAN Code:
4025314597714
Höhe:
420 | 420 mm
Masse:
16.6
Tiefe:
350 | 350 mm
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl
Gestelloberfläche:
lackiert
Schuhrost:
Ja
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Sitzfläche:
Leisten
Material Sitzfläche:
Buche-Hartholz
Traglast Sitzbank:
375
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
16.6 kg
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Freistehende Sitzbank
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Schuhrost für Umkleidebank, Umkleidebank Schuhrost, Umkleidebankschuhrost, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,48*
€ 302,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,49*
€ 295,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,16*
€ 265,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,48*
€ 264,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,43*
€ 240,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8051-7100|S10001
€ 52,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.