Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schuhrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schuhrost
C+P Schuhrost
C+P Schuhrost
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8051-7100_S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8051-7100|S10001
EAN/GTIN:
     4063332936788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuhrost für Umkleidebank
Umkleidebank Schuhrost
Umkleidebankschuhrost
schuhrost für umkleidebank
Schuhrost aus Vierkantrohr für Sitz- und Garderobenbänke 1500 mm, Basic, Maße (B x T): 1500 x 350 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1500 | 1500 mm
EAN Code:
4063332936788
Masse:
4.22
Tiefe:
350 | 350 mm
Serie:
Basic
Anlieferzustand:
montiert
Material Schuhrost:
Stahl
Oberfläche Schuhrost:
lackiert
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
4.22 kg
Artikelkurztext:
Schuhrost
Marke:
Basic
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per Paketdienst
ZolltarifNr_DE:
94039910
Weitere Suchbegriffe: Fußgestell, Fußgestelle, Sockel, Gestell, Gestelle, Schrank Gestell, Untergestell, Untergestelle, Schrank-Füße, Sitzbox, Aufbewahrungsbox, Sitzbank Unterbau, Höhenverstellung, Fuß Höhenverstellung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 52,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.