Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H1800B820T510 mm, Lichtgrau/Fernblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H1800B820T510 mm
C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H1800B820T510 mm
C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H1800B820T510 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Z-Spind Classic, 4 Abteile, H1800B820T510 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-8023-224|S10856
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8023-224|S10856
EAN/GTIN:
     4065714340558
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
Stahl-Z-Garderobenschrank Classic, 2 Abteile jeweils z-förmig unterteilt für 4 Personen, komfortable Hängemöglichkeit langer Kleidungsstücke trotz geringem Platzangebot, Z-Türen mit speziellem Faltmechanismus und Anschlagsdämpfer, doppelwandig für hohe Stabilität, Türaufhängung durchgängig mit robustem Drehstangen-Scharnier, innen je Fach 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, mit Belüftungs-Lochbild in der Rückwand und 10 mm Wandabstandhalter, auf 100 mm hohem Sockel mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich 2 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 820 x 510 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5023 Fernblau, Sockel: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
820 | 820 MMT
EAN Code:
4065714340558
Höhe:
1800 | 1800 MMT
Masse:
77.62
Tiefe:
510 | 510 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
77.62 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5023 Fernblau
Sockel:
RAL 7035 Lichtgrau
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
lackiert
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
links angeschlagen + rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
4 H87
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Garderobenstange:
fixiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1890 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p spind 4 abteile lichtgrau, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschrank, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 926,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,85*
€ 1.338,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,08*
€ 1.300,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.081,93*
€ 1.287,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,45*
€ 1.202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,43*
€ 1.176,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 926,66*
€ 1.102,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,52*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,93*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.