Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Schließfachschrank
>
Fächerschrank
>
Artikel
C+P Schließfachschrank Classic, 16 Fächer, H1800B1190T500 mm, Lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-8020-404|S10000
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
8020-404|S10000
EAN/GTIN:
4025314561722
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Fächerschrank Classic, 4 Abteile mit 4 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, vorne zurückgesetzt, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 16 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 1190 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 1190 MMT
EAN Code:
4025314561722
Höhe:
1800 | 1800 MMT
Masse:
85.09
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
85.09 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Unterbau:
Sockel
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
4
Anzahl Fächer:
16
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1868 MMT
Versandart:
per LKW
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Schließfachschränke
>
Classic
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Fächer-Schrank
,
Fächerschrank
,
Schließfach-Schrank
,
Schließfachschrank
,
Schließfachsäule
,
flügeltür-schrank ral7035
,
drehtür schrank
,
c+p drehtürenschrank
,
Garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spind
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspind
,
Umkleideschrank
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Garderoben
,
Fächerschränke
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Stahlspind
,
Schrank Stahl
,
Metallschrank
,
Spind Stahl
,
Metallspind
,
Schrank Metall
,
Spind Metall
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,85*
€ 964,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,08*
€ 936,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,54*
€ 880,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,57*
€ 859,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,96*
€ 806,77
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet,
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,32*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich,
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,03*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,39*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,19*
Zubehör
C+P Nummernschild aus Kunststoff,
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Papier-Etikettenschild (100 Stück), B68T34 mm,
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Anthrazit
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Lichtgrau
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,09*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Schwarz
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Weiß
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,07*
Zubehör
C+P selbstklebende Nummerierung, 3-stellig, Farbe: Weißaluminium
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,60*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, zur individuellen Positionierung,
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen