| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-54510-000|S10005 Herst.-Nr.: 54510-000|S10005 EAN/GTIN: 4063332946862 |
| |
|
| | |
| Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft, Maße (H x B x T): 570 x 430 x 600 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 7021 Schwarzgrau Weitere Informationen: | | Höhe: | 570 mm | Breite: | 430 mm | 430 | Tiefe: | 600 mm | 600 | Gewicht: | 36 KG | Korpus: | RAL 7021 Schwarzgrau | Front: | RAL 7021 Schwarzgrau | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Verschluss: | Zylinderschloss | Wechselkern: | Ja | EAN Code: | 4063332946862 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: c+p möbelsysteme bürorollcontainer, rollcontainer, rollcontainer 60 cm tief, Beistellcontainer, Sitzcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall |
| | |
| |