| |
|
| Artikel-Nr.: CUAZP-54230-0030|S10089 Herst.-Nr.: 54230-0030|S10089 EAN/GTIN: 4065714480612 |
| |
|
| | |
| Stahl-Rollcontainer Small Asisto, schlanker Korpus für mehr Beinfreiheit, aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, Schubladen voll ausziehbar, mobil auf vier Lenkrollen, die vorderen feststellbar, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, unten eine Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE) mit hoher Traglast 35 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugssperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten , 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, 1 1 Aufsatz-Hängerahmen quer für Hängehefter DIN A4, 2-bahnig, Maße (H x B x T): 570 x 330 x 800 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 3003 Rubinrot, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Weiß Weitere Informationen: | | Höhe: | 570 mm | Breite: | 330 mm | 330 | Tiefe: | 800 mm | 800 | Gewicht: | 33 KG | Korpus: | RAL 7035 Lichtgrau | Front: | RAL 3003 Rubinrot | Dekor DBS: | Dekor Weiß | Anzahl Schlüssel: | 2 Stück | Verschluss: | Zylinderschloss | Wechselkern: | Ja | EAN Code: | 4065714480612 | Hersteller-Name: | C+P Möbelsysteme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, bürorollcontainer lichtgrau, bürorollcontainer 1 schub, Beistellcontainer, Sitzcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall |
| | |
| |