Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P RollcontainerAsisto, H570xB430xT800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P
C+P
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54230-000|S10055
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54230-000|S10055
EAN/GTIN:
     4065714005723
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE) mit hoher Traglast 35 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, 1 Abdeckplatte 19 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 Aufsatz-Hängerahmen aus Stahl, voll ausziehbar, für Hängehefter DIN A4, Set bestehend aus 2 Stück für 1 Schublade, Maße (H x B x T): 570 x 430 x 800 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: 1108060 RDS Viridingrün, Abdeckplatte DBS: Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm | 430
Tiefe:
800 mm | 800
Gewicht:
44 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Stärke Platte:
19 mm
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4065714005723
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, bürorollcontainer lichtgrau, bürorollcontainer 1 schub, Beistellcontainer, Sitzcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,41*
€ 810,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 656,32*
€ 781,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 649,63*
€ 773,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,43*
€ 735,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,70*
€ 662,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.