Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P RollcontainerAsisto, H570xB430xT800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P
C+P
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54230-000|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54230-000|S10005
EAN/GTIN:
     4063332868812
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE) mit hoher Traglast 35 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, 1 Aufsatz-Hängerahmen aus Stahl, voll ausziehbar, für Hängehefter DIN A4, Set bestehend aus 2 Stück für 1 Schublade, Maße (H x B x T): 570 x 430 x 800 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Blenden: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm | 430
Tiefe:
800 mm | 800
Gewicht:
44 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 7021 Schwarzgrau
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
EAN Code:
4063332868812
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer 1 schub, c+p möbelsysteme bürorollcontainer, rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 651,15*
€ 774,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,29*
€ 745,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 619,90*
€ 737,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,80*
€ 703,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,21*
€ 677,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,30*
€ 631,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.