Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P RollcontainerAsisto, H570xB430xT800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P RollcontainerAsisto, H570xB430xT800mm
C+P RollcontainerAsisto, H570xB430xT800mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-54210-000|S10112
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     54210-000|S10112
EAN/GTIN:
     4065714458635
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Stahl-Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen voll ausziehbar, auf langlebigen Teleskopschienen mit End-Selbst-Einzug, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE) mit Traglast 18 Kg je Schublade, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Seitenwände körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten, 1 Abdeckplatte 13 mm aus Hochdruckschichtstoff (HPL), Maße (H x B x T): 570 x 430 x 800 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Blenden: RAL 3000 feuerrot, Abdeckplatte HPL (Vollkern): Dekor Weiß
Weitere Informationen:
Höhe:
570 mm
Breite:
430 mm | 430
Tiefe:
800 mm | 800
Gewicht:
37 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 3000 feuerrot
Dekor DBS:
Dekor Weiß
Material Platte:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Material Plattenkante:
Vollkern schwarz
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
13 mm
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4065714458635
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: bürorollcontainer lichtgrau 800 mm tief, bürorollcontainer lichtgrau, c+p möbelsysteme bürorollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, CaGrady, CaGradys, CaGradies, Schreibtischcontainer, Aktencontainer, Bürocontainer, SchubladencaGrady, SchubladencaGradys, SchubladencaGradies, Rollcontainer mit Schubladen, CaGrady mit Schubladen, CaGradys mit Schubladen, CaGradies mit Schubladen, Stahlcontainer, CaGrady Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, CaGrady Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,05*
€ 867,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,15*
€ 837,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 696,96*
€ 829,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,58*
€ 764,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,47*
€ 744,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,74*
€ 706,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.