Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1800B810T500 mm, Lichtgrau/Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1800B810T500 mm
C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1800B810T500 mm
C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1800B810T500 mm
C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1800B810T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schließfachschrank Evolo, 20 Fächer, H1800B810T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48020-2210|S10215
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-2210|S10215
EAN/GTIN:
     4065714407152
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 20 fächer
Stahl-Schließfachschrank Evolo, als Laptopschrank, 2 Abteile mit je 10 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 100 mm hohem Sockel, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, Belüftungsöffnungen in der Rückwand je Fach, Türen mit Anschlagsdämpfer und geschlossenen Seitenprofilen für höchste Stabilität und Einbruchsicherheit, Türaufhängung in Drehbolzen, 20 Zylinderschlösser mit 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1800 x 810 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Breite:
400 | 810 MMT
EAN Code:
4065714407152
Höhe:
1800 | 1800 MMT
Masse:
91.75
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
91.75 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Unterbau:
Sockel
Aufhängung Front:
Drehstangen-Scharnier | Drehbolzen
Material Türen:
Stahl
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild in Rückwand
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Fächer:
20
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Beschlag Front:
innen
Anzahl Türen:
20 H87
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Höhe Unterbau:
100 MMT
Material Unterbau:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1868 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfachschrank 20 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.022,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,43*
€ 1.409,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,15*
€ 1.394,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.160,37*
€ 1.380,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,51*
€ 1.296,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.065,49*
€ 1.267,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,03*
€ 1.216,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,91*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.