Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schließfachschrank Evolo, 15 Fächer, H1850B900T500 mm, Lichtgrau/Pastellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schließfachschrank Evolo, 15 Fächer, H1850B900T500 mm
C+P Schließfachschrank Evolo, 15 Fächer, H1850B900T500 mm
C+P Schließfachschrank Evolo, 15 Fächer, H1850B900T500 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schließfachschrank Evolo, 15 Fächer, H1850B900T500 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-48010-305|S10190
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48010-305|S10190
EAN/GTIN:
     4065714400993
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
c+p schließfachschrank 15 fächer
Stahl-Fächerschrank Evolo, 3 Abteile mit je 5 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, Türen mit Anschlagsdämpfer, Türaufhängung in Drehbolzen, 15 Zylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, Schließkreis bis 1000 verschiedene Schließungen, Maße (H x B x T): 1850 x 900 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen Stahl: 1109020 RDS Pastellgrün, Füße: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 900 MMT
EAN Code:
4065714400993
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
70.75
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
70.75 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Füße:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Unterbau:
Kunststoff
Oberfläche Korpus:
lackiert
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
15
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Tür Öffnungswinkel:
110 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
35
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Riegel
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1916 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, schließfach-schrank 15 fächer, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Spind, Spinde, Spint, Spinte, Umkleidespind, Umkleidespinde, Kleiderspind, Umkleideschrank, Kleiderspinde, Umkleideschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Spindschrank, Spindschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Garderobe, Fächerschrank, Garderoben, Fächerschränke, Schließfachschränke, Wertfachschrank, Wertfachschränke, Stahlschrank, Stahlspind, Schrank Stahl, Metallschrank, Spind Stahl, Metallspind, Schrank Metall, Spind Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,86*
€ 1.471,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,15*
€ 1.469,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.196,21*
€ 1.423,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,43*
€ 1.357,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.125,26*
€ 1.339,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.083,39*
€ 1.289,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.080,13*
€ 1.285,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.015,25*
€ 1.208,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,08*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,07*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.