Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Sozialraumschränke
>
Garderobenschrank
>
Artikel
C+P Spind Evolo, 1 Abteil, H1850B320T500 mm, Anthrazit/MDF Eiche
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CUAZP-48010-10|S10208
Hersteller:
C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
48010-10|S10208
EAN/GTIN:
4065714397644
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Stahl-Garderobenschrank Evolo, 1 Abteil, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abteil 1 Ablageboden, darunter 1 stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Schiebehaken, Schrankboden hinten mit großflächigem Luftdurchlass für optimale Luftzirkulation, auf 150 mm hohen Füßen aus Kunststoff für erweiterten Korrosionsschutz, mit integrierter Niveauregulierung und Schutzhülsen zur stilvollen Abdeckung der Verstellschrauben, bequem von innen und außen verstellbar, MDF-Dekortür (mitteldichte Holzfaserplatte), 18 mm stark, mit Anschlagsdämpfer und Türöffnungsbegrenzer 90 Grad als Schutz vor Überdehnen der Tür, Türaufhängung in Drehbolzen, 1 ergonomischer Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss inkl. Tür-Schutz, Maße (H x B x T): 1850 x 320 x 500 mm, Korpus: RAL 7016 Anthrazitgrau, Türen MDF: Dekor Eiche Sereno, Füße: RAL 9005 Tiefschwarz, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
300 | 320 MMT
EAN Code:
4065714397644
Höhe:
1850 | 1850 MMT
Masse:
25.69
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
25.69 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Front:
Dekor Eiche Sereno
Füße:
RAL 9005 Tiefschwarz
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Verschluss:
Sicherheits-Drehriegel
Material Unterbau:
Kunststoff
Material Türen:
Holzfaserplatte (MDF)
Türöffnungsbegrenzer:
Ja
Belüftung Korpus:
Belüftungslochbild im Schrankboden
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite:
300
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Oberfläche Türen:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Tür Öffnungswinkel:
90 DD
Unterbau:
Füße
Höhe Unterbau:
150 MMT
Verstellweg Niveauregulierung:
35
Garderobenstange:
fixiert
Ablageboden:
fixiert
Anzahl Ablageboden:
1
Schließung:
Riegel
Für Türanschlag:
rechts
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1916 MMT
Versandart:
per LKW
... >
Umkleide und Schließfächer
>
Umkleidespinde
>
Evolo
Weitere Suchbegriffe:
Kleiderspind
,
Raumspar-Spind
,
Spind
,
Stahlspind
,
Umkleide-Schrank
,
Umkleideschrank
,
c+p spind 1 abteil
,
garderobenschrank
,
c+p garderobenschrank
,
Garderobenschränke
,
Spinde
,
Spint
,
Spinte
,
Umkleidespind
,
Umkleidespinde
,
Kleiderspinde
,
Umkleideschränke
,
Kleiderschrank
,
Kleiderschränke
,
Spindschrank
,
Spindschränke
,
Aufbewahrungsschrank
,
Aufbewahrungsschränke
,
Garderobe
,
Fächerschrank
,
Garderoben
,
Fächerschränke
,
Schließfachschrank
,
Schließfachschränke
,
Wertfachschrank
,
Wertfachschränke
,
Stahlschrank
,
Schrank Stahl
,
Metallschrank
,
Spind Stahl
,
Metallspind
,
Schrank Metall
,
Spind Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,92*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,55*
€ 376,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,28*
€ 337,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,92*
€ 296,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, im Schlossbereich, selbstklebend, H65B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,19*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet,
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,54*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild gerundet, im Schlossbereich, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,32*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild eckig, H120B38 mm,
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,41*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 300 x 180 mm, selbstklebend
C+P Möbelsysteme
4500-762|
ab € 8,12*
Zubehör
C+P Kleiderbübel mit Multifunktionshaken,
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 11,92*
Zubehör
C+P Etikettenrahmen, schwarz, Klarsichtfolie, Etikett, selbstklebendH26B76T4 mm,
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,03*
Zubehör
C+P Edelstahl-Nummernschild zur Verwendung im Schlossbereich,
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,41*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,39*
Zubehör
C+P Papier-Etikettenschild (100 Stück), B68T34 mm,
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Kunststoff-Nummernschild gerundet
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,19*
Zubehör
C+P Kleiderbügel aus Hartholz, schwarz lackiert,
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,63*
Zubehör
C+P Nummernschild aus Kunststoff,
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,70*
Zubehör
C+P Spiegel ca. 110 x 90 mm, zur individuellen Positionierung,
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Türschutz im Schlossbereich, für Nummernschild, Farbe: Tiefschwarz
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen