Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Omnispace, H450xB1200xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450xB1200xT420mm
C+P Rollladenschrank Omnispace, H450xB1200xT420mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-3263-00|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00|S10039
EAN/GTIN:
     4050646270936
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Omnispace, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste und praktischer Griffmulde für einfache Bedienung, 1 Drehzylinderschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 450 x 1200 x 420 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Rollladen: RAL 9006 Weißaluminium
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm | 450
Breite:
1200 mm | 1200
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
26 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 9006 Weißaluminium
Ausführung Front:
Rollladen
Zertifkat GS:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
Hakenriegel
Oberfläche Korpus:
lackiert
Material Rollladen:
Kunststoff
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Für Türanschlag:
rechts
Aufhängung Front:
Laufschienen
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Griff:
Griffmulde schwarz
EAN Code:
4050646270936
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, aufsatz schrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,86*
€ 531,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,76*
€ 520,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 433,30*
€ 515,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,15*
€ 498,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,20*
€ 485,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,30*
€ 435,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.