Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1200xB1600xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1200xB160
C+P Sideboard mit Schiebetüren Acurado, H1200xB160
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-2147-1200|S10380
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2147-1200|S10380
EAN/GTIN:
     4064615709099
Suchbegriffe:
Acurado
Sideboard
Site-Board
c+p sideboard
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, leichtgängige Bedienung durch Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, mit Mitteltrennwand, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Bügelgriffe Ergolock aus Metall für einfache Bedienung, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl, lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Maße (H x B x T): 1200 x 1600 x 400 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 3000 feuerrot, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1200 mm | 1200
Breite:
1600 mm | 1600
Tiefe:
400 mm | 400
Gewicht:
78 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3000 feuerrot
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Dekor DBS:
Dekor Lichtgrau
Ordnerhöhen max.:
3 Stück
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Material Türen:
Stahl
Stärke Platte:
25 mm
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Trennwand:
mittig
Wechselkern:
Ja
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlagsart Front:
Infront
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Anzahl Türen:
2 Stück
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Ausführung Front:
Schiebetüren
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Boden höhenverstellbar:
Ja
EAN Code:
4064615709099
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: sideboard, sideboard acurado, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Schiebetürenschrank, Schiebetürenschränke, Stahlschrank, Schrank Stahl, Stahlschränke, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall, Schiebetüren-Beistellschrank, Schiebetüren-Beistellschränke, Beistellschrank, Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,96*
€ 904,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,83*
€ 879,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 731,30*
€ 870,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,59*
€ 796,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,36*
€ 769,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,36*
€ 727,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.