Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm, Lichtgrau/Viridin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, H740B430T800 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-148466-00L|S10030
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148466-00L|S10030
EAN/GTIN:
     4065714951822
Artikeldatenblatt
Auszugschrank in Schreibtischhöhe Asisto, zur Nutzung links der Tischplatte, oben 1 offenes Ablagefach mit Filzmatte, 1 Abdeckplatte, 25 mm, aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), 1 verstellbarer, geschlitzter Einlegeboden, 2 steckbare Aktenstützen, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 1 Blende aus Stahl, Maße (H x B x T): 740 x 430 x 800 mm, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Front Stahl: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
EAN Code:
4065714951822
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
740 MMT
Breite:
430 MMT
Tiefe:
800 MMT
Gewicht:
81.32 KG
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Material Hochauszugblenden:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
1 H87
Ausführung Front:
Vertikalauszug
Anschlagsart Front:
einschlagend
Oberfläche Hochauszugblenden:
lackiert
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
50 KGM
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
steckbar
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Material Plattenkante:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Oberfläche Platte:
Kunststoff-Dekor (Melaminharz)
Stärke Platte:
25 MMT
Kippmaß:
1090 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
685 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
335 MMT
Lichte Innentiefe:
720 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
682 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
390 MMT
Versandart:
per LKW
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,09*
€ 1.169,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,48*
€ 1.125,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 935,83*
€ 1.113,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,49*
€ 1.048,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,75*
€ 1.026,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,91*
€ 976,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-702|S10001
ab € 212,32*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-702|S10002
ab € 212,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-701|S10003
ab € 8,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-709|
ab € 9,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-708|
ab € 7,92*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
148436-701|S10002
ab € 8,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.