Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P steckbare Aktenstütze, H145B330T330 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Schubladenblock
C+P Schubladenblock
Artikel-Nr.:
     CUAZP-148436-702|S10001
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148436-702|S10001
EAN/GTIN:
     4063332947302
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
steckbare Aktenstütze, Maße (H x B): 185 x 340 mm, Inneneinrichtung: RAL 9016 Verkehrsweiß
Weitere Informationen:
EAN Code:
4063332947302
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
145 MMT
Breite:
330 MMT
Tiefe:
330 MMT
Gewicht:
13.03 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Material Schubladen:
Stahl / Hochdruckschichtstoff (HPL)
Traglast Schublade:
30 KGM
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,27*
€ 335,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,09*
€ 321,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,48*
€ 252,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.