Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P steckbare Aktenstütze, H185B340T0 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Aktenstütze für Auszugschrank
C+P Aktenstütze für Auszugschrank
Artikel-Nr.:
     CUAZP-148436-701|S10003
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     148436-701|S10003
EAN/GTIN:
     4066681334793
Suchbegriffe:
Buchstützen
Bücherstützen
Ordnerstütze
Registraturstütze
steckbare Aktenstütze, Maße (H x B): 185 x 340 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
EAN Code:
4066681334793
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Höhe:
185 MMT
Breite:
340 MMT
Gewicht:
0.26 KG
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Material Aktenstütze:
Stahl
Oberfläche Aktenstütze:
lackiert
Befestigung Aktenstütze:
steckbar
Versandart:
per Paketdienst
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.