Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Asisto, H1639B1200T435 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-143011-000|S10039
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143011-000|S10039
EAN/GTIN:
     4062084798873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Querrollladenschrank
Rolladenschrank
Rollladenaufsatzschrank
Rollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, Rollladen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste, rechts angeschlagen, 1 Ergonomischer Design-Bügelgriff für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher mit hoher Traglast von 70 kg, RAL 7021 Anthrazit, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1639 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 9016 Verkehrsweiß, Rollladen: RAL 9016 Verkehrsweiß, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
1200 | 1200 MMT
EAN Code:
4062084798873
Höhe:
1639 | 1639 MMT
Tiefe:
435 | 435 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
86.89 KG
Korpus:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Front:
RAL 9016 Verkehrsweiß
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
Stahl
Ausführung Front:
Rollladen
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Oberfläche Platte:
lackiert
Stärke Platte:
7 MMT
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1696 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1509 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
1125 MMT
Lichte Innentiefe:
371 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1508 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
1084 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rollladenschränke breite 1200 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,50*
€ 1.062,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,42*
€ 1.061,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 885,34*
€ 1.053,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,73*
€ 994,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,52*
€ 971,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,83*
€ 919,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
143001-80|S10000
ab € 24,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
143001-80|S10002
ab € 24,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.