Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollladenschrank Asisto, H1980B800T435 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980B800T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980B800T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980B800T435 mm
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980B800T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Rollladenschrank Asisto, H1980B800T435 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-143003-000|S10005
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     143003-000|S10005
EAN/GTIN:
     4052574118502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
Stahl-Rollladenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, Rollladen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoff-Lamellen (Polypropylen) in Leichtlaufschienen, mit Aluminiumschlossleiste, rechts angeschlagen, 1 Ergonomischer Design-Bügelgriff für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher mit hoher Traglast von 70 kg, RAL 7021 Anthrazit, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Rollladen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Breite:
800 | 800 MMT
EAN Code:
4052574118502
Höhe:
1980 | 1980 MMT
Tiefe:
435 | 435 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
67.72 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Ausführung Front:
Rollladen
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
Querrollladen
Aufhängung Front:
Laufschienen
Material Rollladen:
Kunststoff
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2027 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1866 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
725 MMT
Lichte Innentiefe:
371 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1864 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
684 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, c+p rolladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b 800 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschränke, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Rollladenschränke, Stahlschrank, Querrollladenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,30*
€ 858,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,73*
€ 839,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 701,78*
€ 835,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,49*
€ 796,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,95*
€ 780,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,06*
€ 725,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
143003-80|S10000
ab € 17,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,61*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,60*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,68*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.