Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB1000xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB1000xT435mm
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB1000xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141052-000|S10168
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141052-000|S10168
EAN/GTIN:
     4062084798453
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 915 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
915 mm | 915
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
39 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Platte:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 Stück
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
225 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Scharniere
Beschlag Front:
außen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Ausführung Front:
Flügeltüren
Material Platte:
Stahl
EAN Code:
4062084798453
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sideboard, Site-Board, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,18*
€ 590,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,21*
€ 578,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 485,55*
€ 577,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,82*
€ 554,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,73*
€ 541,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,04*
€ 492,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.