Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB1000xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB1000xT435mm
C+P Sideboard mit Flügeltüren Asisto, H915xB1000xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141052-000|S10031
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141052-000|S10031
EAN/GTIN:
     4050646561935
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, als Sideboard, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 1 Einlegeboden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 915 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
915 mm | 915
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
39 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wechselkern:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
2 Stück
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
225 Grad
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Platte:
Stahl
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Scharniere
Ausführung Front:
Flügeltüren
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Zertifkat GS:
Ja
Beschlag Front:
außen
EAN Code:
4050646561935
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Sideboard, Site-Board, flügeltür-schrank ral7035, drehtür schrank, c+p drehtürenschrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,94*
€ 594,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,96*
€ 583,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 489,31*
€ 582,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,25*
€ 558,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,42*
€ 546,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,01*
€ 493,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.