Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1310xB800xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1310xB800xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1310xB800xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141033-000|S10184
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141033-000|S10184
EAN/GTIN:
     4062084798392
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1310 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 7021 Schwarzgrau, Türen: RAL 3000 feuerrot, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
42 KG
Korpus:
RAL 7021 Schwarzgrau
Front:
RAL 3000 feuerrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Wechselkern:
Ja
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
3 Stück
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
225 Grad
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Zertifkat GS:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Verschluss:
Zylinderschloss
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Scharniere
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Beschlag Front:
außen
Boden höhenverstellbar:
Ja
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Material Platte:
Stahl
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
EAN Code:
4062084798392
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank 80cm breit, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 428,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,82*
€ 644,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,49*
€ 615,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 512,21*
€ 609,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,75*
€ 576,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,56*
€ 509,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.