Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1635xB1000xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141012-000|S10108
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141012-000|S10108
EAN/GTIN:
     4062084797821
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1635 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1108060 RDS Viridingrün, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1635 mm | 1635
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
56 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1108060 RDS Viridingrün
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Material Einlegeboden:
Stahl
Ordnerhöhen max.:
4 Stück
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Türen:
lackiert
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Tür Öffnungswinkel:
225 Grad
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Wechselkern:
Ja
Niveauregulierung:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Scharniere
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
außen
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Platte:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
EAN Code:
4062084797821
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltürenschrank breite 1000 mm, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,07*
€ 789,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 630,40*
€ 750,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,70*
€ 717,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,56*
€ 639,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.