Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1980xB800xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1980xB800xT435mm
C+P Flügeltürenschrank Asisto, H1980xB800xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-141003-000|S10196
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141003-000|S10196
EAN/GTIN:
     4059369555375
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2 Schlüsseln, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt vernickelt, 2 Stahltüren doppelwandig, gedämm für angenehmes Geräuschverhalten, Türaufhängung in innen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 225 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1980 x 800 x 435 mm, Korpus: RAL 9006 Weißaluminium, Türen: RAL 3003 Rubinrot, Inneneinrichtung: RAL 7021 Schwarzgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm | 1980
Breite:
800 mm | 800
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
83 KG
Korpus:
RAL 9006 Weißaluminium
Front:
RAL 3003 Rubinrot
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Tür Öffnungswinkel:
225 Grad
Niveauregulierung:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 Stück
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Verschluss:
Zylinderschloss
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Wechselkern:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Anschlagsart Front:
einschlagend
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Aufhängung Front:
Scharniere
Ausführung Front:
Flügeltüren
Beschlag Front:
außen
Oberfläche Türen:
lackiert
Griff:
Bügelgriff matt vernickelt
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Material Einlegeboden:
Stahl
Boden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahl
EAN Code:
4059369555375
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, c+p drehtürenschrank, drehtür schrank, flügeltüren-schrank 4 fachböden, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Aufbewahrungsschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,87*
€ 817,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,41*
€ 794,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 660,60*
€ 786,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,91*
€ 749,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 611,25*
€ 727,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,31*
€ 662,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.