Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Büroregal Asisto, H1310xB1000xT435mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Büroregal Asisto, H1310xB1000xT435mm
C+P Büroregal Asisto, H1310xB1000xT435mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
Artikel-Nr.:
     CUAZP-140032-000|S10051
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     140032-000|S10051
EAN/GTIN:
     4064615945367
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Asisto, als Büroregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte aus Stahl, 2 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, Maße (H x B x T): 1310 x 1000 x 435 mm, Korpus: RAL 5010 Enzianblau, Inneneinrichtung: RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1310 mm | 1310
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
435 mm | 435
Gewicht:
45 KG
Korpus:
RAL 5010 Enzianblau
Inneneinrichtung:
RAL 5010 Enzianblau
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
40
Traglast Einlegeboden:
70 KG
Ordnerhöhen max.:
3 Stück
Oberfläche Platte:
lackiert
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Zertifkat GS:
Ja
Material Platte:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Material Einlegeboden:
Stahl
Höhenverstellraster Boden:
15 mm
Boden höhenverstellbar:
Ja
Oberfläche Korpus:
lackiert
EAN Code:
4064615945367
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, aktenregal stahl, aktenregal, aktenregal 2 böden, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,40*
€ 538,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 447,78*
€ 532,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,02*
€ 510,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,00*
€ 497,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,73*
€ 448,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.