Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1000B1000T420 mm, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1000B1000T420 mm
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1000B1000T420 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Stahlregal mit Rückwand Serie 13, H1000B1000T420 mm
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133944-02|S10004
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133944-02|S10004
EAN/GTIN:
     4064615418168
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Stahlregal mit Rückwand Serie 13, als Magazinregal, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Regal- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, 4 Fachböden verzinkt, 30 Sichtlagerkästen, 18 Stück Größe 3 rot, 12 Stück Größe 3 blau, Maße (H x B x T): 1000 x 1000 x 420 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000 | 1000 MMT
EAN Code:
4064615418168
Höhe:
1000 | 1000 MMT
Masse:
43.64
Tiefe:
420 | 420 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
43.64 KG
Korpus:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
1085 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Magazin-Schrank, Magazinschrank, Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, aktenregal stahl, Ordnerregale, Aktenregale, Universalregal, Universalregale, Büroregal, Büroregale, Regal, Stahlregal, Regale, Stahlregale, Regal Stahl, Regale Stahl, Metallregal, Metallregale, Regal Metall, Regale Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 392,05*
€ 466,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,61*
€ 445,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,01*
€ 435,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,73*
€ 391,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.