Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1980xB1000xT420mm
C+P Logo
Artikel-Nr.:
     CUAZP-133144A24|S10006
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133144A24|S10006
EAN/GTIN:
     4064615126940
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 40 Sichtlagerkästen, 20 Stück Größe 4 rot, 20 Stück Größe 5 blau, 9x Einlegeboden verzinkt, mit hoher Traglast von 70 kg, 9x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1980 x 1000 x 420 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 5012 Lichtblau
Weitere Informationen:
Höhe:
1980 mm | 1980
Breite:
1000 mm | 1000
Tiefe:
420 mm | 420
Gewicht:
92 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 5012 Lichtblau
Anzahl Schlüssel:
2 Stück
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Schließung:
3-Riegel
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Verschluss:
Zylinderschloss
EAN Code:
4064615126940
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Weitere Suchbegriffe: Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank c+p, magazin schrank, magazinschrank lichtgrau, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Geräteschrank, Geräteschränke, Aufbewahrungsschrank, Materialschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Universalschrank, Universalschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Stahlschrank, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Schränke Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,72*
€ 793,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,89*
€ 769,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,27*
€ 761,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,58*
€ 706,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,46*
€ 680,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,97*
€ 642,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.