Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm, 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Magazinschrank Serie 13, H1950xB1100xT535mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-130276-63|S10038
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130276-63|S10038
EAN/GTIN:
     4064615322052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 13, als Großraum-Magazinschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbodenschutz, hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 10 mm Raster, Türen doppelwandig für hohe Stabilität, verdeckte Schließstangen, Türaufhängung oben und unten in außen liegenden Scharnieren mit großzügigem Öffnungswinkel ca. 180 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, 8 Einlegeböden verzinkt, Schubladenblock mit 3 Schubladen Höhe, mit aufliegendem Einlegeboden, 146 Sichtlagerkästen, 40 Stück Größe 1 rot, 70 Stück Größe 2 blau, 21 Stück Größe 3 rot, 15 Stück Größe 4 blau, 1 Ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock 4.0 für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 1100 x 535 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7016 Anthrazitgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau

Produktvorteile:

  • 3-riegeliges Muldengriffschloss "Ergo-Lock" mit 2 Schlüsseln und patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken
  • Praktische Sichtlagerkästen für übersichtliche Kleinteile-Lagerung
  • Schubladen voll ausziehbar für komfortable und einfache Nutzung
  • Belastbare, kugelgelagerte Teleskopschienen für höchste Stabilität und Langlebigkeit
  • Hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Verstellbarkeit im 15-mm-Raster
  • Hohe Traglast des Einlegebodens von 70 kg für flexible Nutzung
  • Türöffnungswinkel 180° für leichten und komfortablen Zugriff auf den Schrankinhalt
  • Türen zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss
Weitere Informationen:
Breite:
1100 | 1100 MMT
EAN Code:
4064615322052
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Masse:
231.15
Tiefe:
535 | 535 MMT
Serie:
Serie 13
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
Griff:
Griffschloss Ergo-Lock
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Bartschlüssel
Traglast Schublade:
50 KGM
Material Schubladen:
Stahl
Oberfläche Schubladen:
lackiert
Schubladenführung:
Teleskopschienen
Schubladen Auszug:
Vollauszug
Anzahl Einlegeböden:
9 H87
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
verzinkt
Anzahl Einlegeböden verkürzt:
8 H87
Traglast Einlegeboden verkürzt:
50 KGM
Material Einlegeboden verkürzt:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden verkür:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Sichtlagerkästen:
Ja
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN links+rechts
Anschlag Front 2:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Türen:
Stahl
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Front:
RAL 7016 Anthrazitgrau
Farbe Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
231.15 KGM
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Artikelkurztext:
Stahl-Flügeltürenschrank
Marke:
Serie 13
Kippmaß:
2022 MMT
Ursprungsland:
PL
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031091
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Ordnungsschrank Kästen, magazinschrank, Magazinschränke, Sichtlagerkasten-Magazinschrank, Sichtlagerkästen-Magazinschränke, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.481,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,30*
€ 2.075,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.641,81*
€ 1.953,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.625,05*
€ 1.933,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,35*
€ 1.810,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.504,50*
€ 1.790,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.481,16*
€ 1.762,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10020
ab € 1.474,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10021
ab € 1.477,43*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10022
ab € 1.473,93*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10026
ab € 1.485,07*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10027
ab € 1.483,50*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10032
ab € 1.479,13*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10033
ab € 1.481,80*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
130276-63|S10037
ab € 1.476,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.