Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B930T500 mm, Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B930T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B930T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B930T500 mm
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B930T500 mm
C+P Logo
C+P Feuergeschützter Flügeltürenschrank Certos, H1950B930T500 mm
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-1170-00|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-00|S10000
EAN/GTIN:
     4025314207224
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Feuergeschützter Stahl-Flügeltürenschrank Certos, Korpus und Türen aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, allseitig doppelwandig und gedämmt mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102, Türaufhängung oben und unten in stabilen Drehbolzen, großzügiger Öffnungswinkel ca. 180 Grad, erhöhte Einbruchsicherheit durch stabile Türsicherungen, die links und rechts in die Seitenwände einrasten, Verriegelung über 5-fach Bolzenriegelwerk (seitlich 3x, oben/unten je 1x), 1 robuster Schrankgriff, Farbe: Schwarz, 4 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln, Maße (H x B x T): 1950 x 930 x 500 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 Lichtgrau, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau, sonstige Innenteile: RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite:
930 | 930 MMT
EAN Code:
4025314207224
Höhe:
1950 | 1950 MMT
Tiefe:
500 | 500 MMT
Hersteller-Name:
C+P Möbelsysteme
Gewicht:
113.39 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
RAL 7035 Lichtgrau
Inneneinrichtung:
RAL 7035 Lichtgrau
Schließung:
5-fach-Bolzenriegelwerk
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Tür Öffnungswinkel:
180 DD
Brandschutzklasse:
A1
Material Korpus:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ordnerhöhen max.:
5 H87
Ausführung Front:
Flügeltüren
Anschlag Front:
DIN rechts
Anschlag Front 2:
rechts angeschlagen
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
außen
Anzahl Türen:
2 H87
Material Einlegeboden:
Stahl
Oberfläche Einlegeboden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Griff:
Klinkengriff schwarz
Für Türanschlag:
rechts
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Schlüsselart:
Doppelbartschlüssel
Zertifkat GS:
Ja
Kippmaß:
2013 MMT
Lichte Innenhöhe gesamt:
1790 MMT
Lichte Innenbreite sonstige:
926 MMT
Lichte Innentiefe:
455 MMT
Durchgangsmaß Tür (Höhe):
1812 MMT
Durchgangsmaß Tür (Breite):
827 MMT
Versandart:
per LKW
Weitere Suchbegriffe: Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, drehtürenschrank lichtgrau, brandschutzschrank, c+p feuerschutzschrank, Feuerschutzschränke, Feuergeschützter Schrank, Feuergeschützte Schränke, Tresor, Tresore, Aktentresor, Aktentresore, Safe, Dokumententresore, Aktensafe, Tresorschrank, Tresorschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Dokumentenschränke, Sicherheitsschränke, Sicherheitsschrank, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschränke, Drehtürenschränke, Stahlschränke, Schrank Stahl, Metallschrank, Metallschränke, Schrank Metall, Schränke Metall
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 986,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,32*
€ 1.373,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.122,20*
€ 1.335,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.110,75*
€ 1.321,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.046,66*
€ 1.245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,78*
€ 1.211,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,64*
€ 1.174,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.