Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010, 9010/9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C+P Stahl-Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010
C+P Stahl-Rollcontainer, 563x430x781mm, 9010/9010
C+P Logo
German-Quality
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
GS-geprüft vom TÜV-Thüringen
Artikel-Nr.:
     CUAZP-054510-000-165_
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     054510-000-165|
EAN/GTIN:
     4068192450580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, Schubladen 4/5 ausziehbar, auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 3 Schubladen für Büromaterial (3/3/3 HE), optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9010 Reinweiss, Blenden: RAL 9010 Reinweiss, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 581 mm
Weitere Informationen:
Breite:
430 | 430 mm
EAN Code:
4068192450580
Tiefe:
581 | 581 mm
Serie:
Asisto
Anlieferzustand:
montiert
Verschluss:
Zylinderschloss
Wechselkern:
Ja
Griff:
Griffleiste integriert
Anzahl Schlüssel:
2 H87
Anzahl Schubladen:
4 H87
Schubladentyp:
für Büromaterial
Schubladenführung:
Rollenschienen
Schubladen Auszug:
4/5 Auszug
Auszugsperre:
Ja
Gegengewicht:
Ja
Farbe Front ausführlich:
RAL 9005 Tiefschwarz
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Farbe Korpus ausführlich:
RAL 9005 Tiefschwarz
Fahrbahr:
Ja
Rollen:
Ja
Gewicht:
32 kg
GS geprüfte Sicherheit:
GS_TUV_Thueringen
Höhe:
563 mm
Artikelkurztext:
Stahl-Rollcontainer
Marke:
Asisto
Ursprungsland:
IT
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94031058
Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, Rollcontainer mit Sitzfläche, Stehcontainer, Standcontainer, Schubladencontainer, Caddy, Caddys, Caddies, Aktencontainer, Schreibtischcontainer, Bürocontainer, Schubladencaddy, Schubladencaddys, Schubladencaddies, Schubladen-Rollcontainer, Schubladen-Caddy, Schubladen-Caddys, Schubladen-Caddies, Kühlschrankcaddy, Kühlschrankcaddys, Kühlschrankcaddies, Rollcontainer mit Kühlschrank, Caddy mit Kühlschrank, Caddys mit Kühlschrank, Caddies mit Kühlschrank, Abfallsammlercaddy, Abfallsammlercaddys, Abfallsammlercaddies, Rollcontainer mit Abfallsammler, Caddy mit Abfallsammler, Caddys mit Abfallsammler, Caddies mit Abfallsammler, Stahlcontainer, Caddy Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, Caddy Metall
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 441,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,79*
€ 516,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 420,10*
€ 499,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,59*
€ 476,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,92*
€ 465,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,21*
€ 419,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.