|  |
 |
| Artikel-Nr.: CUAZP-054230-000-165_ Herst.-Nr.: 054230-000-165| EAN/GTIN: 4068192450641 |
| | |
|
|  |  |
 | Rollcontainer Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mobil auf 4 Lenkrollen, die vorderen feststellbar, auf Rollenführung, oben Materialauszug, darunter 1 Schublade für Büromaterial (3 HE), 4/5 ausziehbar, unten 1 Schublade mit Hängerahmen für Hängehefter DIN A4 (6 HE), voll ausziebar, optimale Kippsicherheit durch Gegengewicht und Schubladen-Auszugsperre, bedienerfreundliche, an den Seiten durchgehende Griffleisten, 1 Wechselzylinder mit 2 klappbaren Schlüsseln, Korpus: RAL 9010 Reinweiss, Blenden: RAL 9010 Reinweiss, Maße (H x B x T): 563 x 430 x 781 mm Weitere Informationen:  |  | Breite: | 430 | 430 mm | EAN Code: | 4068192450641 | Tiefe: | 781 | 781 mm | Serie: | Asisto | Anlieferzustand: | montiert | Verschluss: | Zylinderschloss | Wechselkern: | Ja | Griff: | Griffleiste integriert | Anzahl Schlüssel: | 2 H87 | Anzahl Schubladen: | 3 H87 | Schubladentyp: | für Hängehefter + Büromaterial | Auszugsperre: | Ja | Gegengewicht: | Ja | Farbe Front ausführlich: | RAL 9005 Tiefschwarz | Material Korpus: | Stahl | Oberfläche Korpus: | lackiert | Farbe Korpus ausführlich: | RAL 9005 Tiefschwarz | Fahrbahr: | Ja | Gewicht: | 40 kg | GS geprüfte Sicherheit: | GS_TUV_Thueringen | Höhe: | 563 mm | Artikelkurztext: | Stahl-Rollcontainer | Marke: | Asisto | Ursprungsland: | IT | Versandart: | per LKW | ZolltarifNr_DE: | 94031058 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rollcontainer, Beistellcontainer, Sitzcontainer, Rollcontainer mit Sitzfläche, Stehcontainer, Standcontainer, Schubladencontainer, Caddy, Caddys, Caddies, Aktencontainer, Schreibtischcontainer, Bürocontainer, Schubladencaddy, Schubladencaddys, Schubladencaddies, Schubladen-Rollcontainer, Schubladen-Caddy, Schubladen-Caddys, Schubladen-Caddies, Kühlschrankcaddy, Kühlschrankcaddys, Kühlschrankcaddies, Rollcontainer mit Kühlschrank, Caddy mit Kühlschrank, Caddys mit Kühlschrank, Caddies mit Kühlschrank, Abfallsammlercaddy, Abfallsammlercaddys, Abfallsammlercaddies, Rollcontainer mit Abfallsammler, Caddy mit Abfallsammler, Caddys mit Abfallsammler, Caddies mit Abfallsammler, Stahlcontainer, Caddy Stahl, Metallcontainer, Rollcontainer Metall, Caddy Metall |
|  |  |
| |