Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRPEH6C5B40L-3X/M/24A1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_25090_17R.TIF
IH_25090_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R901382368
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901382368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Regeln der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol. Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Sicherheitsabschaltung durch zusätzliche Fail-Safe-Stellung
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
40 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
4
Konformität:
CE
Kolbensymbol:
Symbol C5
Anzahl Anschlüsse:
4
Konformitätsbeschreibung:
CE - Elektromagnetische Kompatibilität 2014/30/EU
Max. Volumenstrom:
50 l/min
Gewicht:
2.98 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.069,88*
€ 2.463,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.036,03*
€ 2.422,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.938,32*
€ 2.306,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,52*
€ 2.250,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.869,36*
€ 2.224,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,65*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 51,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.