Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24K31/A1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7809_10_19R.TIF
IH_HAD7809_10_19R.TIF
IH_HAD7809_10_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900954299
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900954299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Rückschlagventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Regeln der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol,Hohe Genauigkeit durch interne Kolbenpositionsrückführung
  • Kennlinie linear
  • Steuerölzuführung extern, Steuerölrückführung extern
  • Vorgesteuert
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W6
Max. Druck:
350 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Ansteuerungen:
Integrierte Elektronik
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Nenngröße:
25
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
870 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
350 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-08-08-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HFC
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
18.04 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.282,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.559,77*
€ 5.426,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.502,19*
€ 5.357,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.357,92*
€ 5.185,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.298,28*
€ 5.114,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.282,91*
€ 5.096,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,76*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.