Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRAE6W15-2X/G24N9K31/A1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD7733_10_19R.TIF
IH_HAD7733_10_19R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900908938
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900908938
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
Proportional-Regelventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich,Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 7-polig (6 + PE) nach EN 175201-804
Anzahl Anschlüsse:
4
Ansteuerungen:
Integrierte Elektronik
Betätigungsart:
Integrierte Elektronik
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Rundstecker 6+PE
Max. Volumenstrom:
42 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
15 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
2.22 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.321,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.485,18*
€ 1.767,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.461,88*
€ 1.739,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,32*
€ 1.652,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,31*
€ 1.605,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.321,37*
€ 1.572,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R900021267
ab € 29,76*
Zubehör
Bosch Rexroth
R900217845
ab € 51,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.