Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRA10W60-2X/G24N9K4/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5964_98_17R.TIF
IH_HAD5964_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900907650
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900907650
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
  • Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Elektrisch mit externer Elektronik
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
75 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
60 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
5.98 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 962,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,49*
€ 1.322,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,37*
€ 1.302,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,35*
€ 1.232,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,62*
€ 1.190,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,97*
€ 1.145,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,39*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.