Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRA6E30-2X/G24K4/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5964_98_17R.TIF
IH_HAD5964_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900904439
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900904439
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol E
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Elektrisch mit externer Elektronik
Nenngröße:
6
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
42 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
26 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
1.96 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,73*
€ 1.038,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,45*
€ 1.022,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,52*
€ 962,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,33*
€ 921,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,90*
€ 865,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,55*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.