Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROP-WEGEVENTIL 4WRA10W30-2X/G24K4/V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5964_98_17R.TIF
IH_HAD5964_98_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900577424
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900577424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Druckreduzierventil für Hydraulik
Hydraulik Druckminderventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich, Zuverlässiges Steuern der Öldurchflussrichtung gemäß Hydrauliksymbol.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
Symbol W
Max. Druck:
315 bar
Elektroanschlussbeschreibung:
Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803
Anzahl Anschlüsse:
3
Betätigungsart:
Elektrisch mit externer Elektronik
Nenngröße:
10
Elektrischer Stecker:
Gerätestecker 3-polig (2 + PE)
Max. Volumenstrom:
75 l/min
Anschlussart:
Plattenaufbau
Nennvolumenstrom:
30 l/min
Anschlussbild:
ISO 4401-05-04-0-05
Versorgungsspannung:
24 V DC
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
3
Gewicht:
6.02 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,78*
€ 1.233,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,07*
€ 1.201,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,55*
€ 1.116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,71*
€ 1.088,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,32*
€ 1.065,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017010
ab € 2,40*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017011
ab € 3,54*
Zubehör
Bosch Rexroth
R901017022
ab € 23,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.