Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STROMREGELVENTIL Z2FRM6CB2-2X/32QRV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HA5379_96_17R.TIF
IH_HA5379_96_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900549687
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900549687
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässige Ölvolumenstromregelung auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Schieberventil
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
A2 → A1, B2 → B1
Max. Druck:
315 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
32 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Gewicht:
1.48 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 326,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,72*
€ 460,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,64*
€ 458,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,19*
€ 428,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,75*
€ 388,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.