Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DROSSELRUECKSCHLAGVENTIL Z2FS6B2-4X/2QV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IH_HAD5556_96_NG6_17R.TIF
IH_HAD5556_96_NG6_17R.TIF
Artikel-Nr.:
     CTDEG-R900440565
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900440565
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Industrielles Hydraulikventil im hohen Leistungsbereich. Zuverlässiges Drosseln des Volumenstromes auf Einstellwert.
  • Direktbetätigt
  • Einstellschraube mit Kontermutter
  • Standardeinstellung
Weitere Informationen:
Kolbensymbol:
B1 → B2 oder B2 → B1
Max. Druck:
350 bar
Anzahl Anschlüsse:
4
Betätigungsart:
Mechanisch betätigt
Nenngröße:
6
Max. Volumenstrom:
80 l/min
Anschlussart:
Zwischenmontage
Anschlussbild:
ISO 4401-03-02-0-05
Druckflüssigkeit:
HL | HLP | HLPD | HVLP | HVLPD | HETG | HEES | HEPG | HFDU | HFDR
Anzahl Schaltstellungen:
2
Gewicht:
0.97831 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 356,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,85*
€ 512,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 423,93*
€ 504,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,30*
€ 488,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,66*
€ 468,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,60*
€ 424,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.