Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Country Star 30, Pflanzschale/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Terracotta, 29 cm Durchmesser, 11,1 cm hoch, 3,8 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58886
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58886
EAN/GTIN:
     4033083588864
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumenschale

Die runde Pflanzschale Country Star lädt Gartenfans zum vielfältigen Bepflanzen ein. Mit ihrem natürlichem, rustikalen Look und ihrer organischen Form passt sie einfach perfekt in den Gemüse- oder Landhaus-Garten sowie auf Terrasse und Balkon. Pflanzen-Komfort im Topfboden Country Star Pflanzgefäße verfügen über ein Wasserreservoir und Wasserablauflöchern. Damit schützen sie die Pflanze sowohl vor Staunässe als auch vor dem Austrocknen.


-Leichte runde Pflanzschale im Landhausstil aus hochwertigem Kunststoff für deinen Garten und Balkon - Natürlicher Look - Praktische breite Krempe

-Maße: Durchmesser oben innen: 27 cm, oben außen: 29 cm, Höhe: 11,1 cm, Gewicht: ca.170 g

-For you Made in Germany - für dich hergestellt in Deutschland aus 100 % recyceltem Kunststoff REDURO. Wir geben 3 Jahre Garantie auf alle REDURO Pflanzgefäße. >/p>-Mit Wasserreservoir und Wasserablauflöchern für optimale Pflanzenpflege: Das Pflanzgefäß schützt deine Pflanze sowohl vor Staunässe als auch vor schnellem Austrocknen

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
29,00 cm
Breite außen:
29,00 cm
Höhe außen:
11,10 cm
Gewicht:
0,1700 kg
Durchmesser außen:
29,0 cm
Grundfarbe:
Braun
Form:
276
Volumen:
3,80
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pflanzschale, Blumen-Topf, Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf kunststoff rund, scheurich übertopf, übertopf terracotta, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.