Pflanzschalen - dekorative Ideenvielfalt
Begrüßen Sie Ihre Kunden mit Blumen und Grünpflanzen und verschönern Sie ganz nebenbei noch Ihren Eingangsbereich, den Biergarten oder einfach nur Ihr Firmengelände. Mit der richtigen Pflanzschale sorgen Sie dafür, dass Ihre Pflanzen doppelt so viel Wirkung entfalten. Passend zur Umgebung und zur Pflanze sollten Sie sich Gedanken über Material, Design und Größe der Pflanzschale machen.
Die Form der Pflanzschale
Ob Sie eckige oder rund Formen nutzen, hängt im Wesentlichen von Ihrem persönlichen Geschmack ab. In Ecken und auf Treppen lassen sich eckige Pflanzgefäße allerdings besser einpassen. Auch bei stehenden Pflanzen sind eckige Pflanzschalen gut geeignet. Runde Schalen sind vor allem für Pflanzen sinnvoll, die ein vollen Bukett entfalten und auch seitlich überhängen. Runde Formen strahlen mehr Harmonie aus. Hohe Schalen, die in konischer Form zulaufen, eignen sich besonders für Koniferen und lassen sich gut an Eingängen platzieren. Kleinere Pflanzschalen können auch auf Tischen und im Innenbereich eingesetzt werden. Klassische Beispiele hierfür sind
Pflanzkörbe, die in jedes Büro den Frühling einziehen lassen.
Eine Frage der Größe
An die Form schließt sich die Größenfrage an. Je nach Platz, Anzahl und Art der Pflanzen muss die Auswahl der Pflanzschale erfolgen. Achten Sie hierbei einerseits darauf, die Schale nicht zu groß, andererseits aber auch nicht zu klein zu wählen. Nur die perfekte Wahl lässt Ihren Blumenschmuck ansprechend zur Geltung kommen. Pflanzabstand und Pflanzenart mit dem jeweils speziellen Wachstum und den Platzanforderungen sind ebenfalls zu berücksichtigen. Ob flach oder tief - hierbei spielt das Wurzelverhalten eine wichtige Rolle. Ausreichendes Erdreich, welches in der Pflanzschale zur Verfügung gestellt wird, sorgt für eine gute Pflanzenversorgung bei entsprechender
Düngung und ausreichenden Halt.
Das Material der Pflanzschale
Massiv aus Stein, mediterranem Terracotta, rustikal wirkendem Korb, glänzendem, modernen Edelstahl oder aus pflegeleichtem und dauerhaftem Kunststoff - die Umgebungsanforderungen und Ihre speziellen Vorlieben stellen bei dieser Auswahl die Weichen. Wichtig ist es, dass die Stabilität gewährleistet ist und vor allem hohe Pflanzschalen und auf Säulen gelagerte ein relativ hohes Gewicht aufweisen, um auch bei Wind noch sicher an Ort und Stelle zu verweilen. Im Zweifelsfall müssen diese gesondert befüllt werden. Zudem ist ein Abfluss am Boden der Pflanzschale wichtig, um die Pflanzen vor Staunässe zu schützen und Krankheiten und Fäulnis vorzubeugen.