Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich C-Cone 40, Pflanzschale/Blumentopf/Pflanzkübel, rund, aus Kunststoff Farbe: Stony Black, 39 cm Durchmesser, 17,5 cm hoch, 15 l Vol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     CRQVX-58833
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     58833
EAN/GTIN:
     4033083588338
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumenschale

Das C-Cone Pflanzgefäß ist der souveräne Beton-Look Hingucker auf Balkon, Terrasse oder im Garten. Auch am Hauseingang strahlt der moderne Pflanzkübel, mit Stämmchen oder edlen Gräsern bepflanzt, eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein aus. Innovativ: integrierter Wasserablauf mit Verschluss C-Cone Blumenkübel können flexibel sowohl drinnen als auch draußen eingesetzt werden. Der Verschluss „parkt“ im Gefäßboden und ist bei Bedarf (z.B. Umzug des Pflanzkübels in den Wintergarten) immer griffbereit.


-Leicht konische, flache Schale aus hochwertigem recyclingfähigem Kunststoff für deinen Außenbereich - Dickwandiges Design – authentische Beton-Optik

-Maße: Durchmesser oben innen: 35,3 cm, oben außen: 39 cm, Höhe: 17,5 cm, Gewicht: ca.450 g

-For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem GARDURO Kunststoff mit hohem Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 10 Jahre Garantie auf alle GARDURO Pflanzgefäße.>/p>-Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

-Frostfest, UV-beständig, recyclingfähig
Weitere Informationen:
Länge außen:
39,00 cm
Breite außen:
39,00 cm
Höhe außen:
17,50 cm
Gewicht:
0,4500 kg
Durchmesser außen:
39,0 cm
Grundfarbe:
Schwarz
Form:
239
Volumen:
15,00
Liter:
Material Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pflanzschale, Blumen-Topf, Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, übertopf schwarz, scheurich übertopf, blumenkübel, Outdoortopf, Kunststofftopf, Außenpflanzgefäß, Außengefäß, Outdoor, Kunststoffblumentopf, Kunststoffpflanzkübel, leichte Pflanzgefäße, Balkontopf, Pflanzgefäß für Außenbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.