Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD300 Diamanttrennscheibe 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-304463
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     304463
EAN/GTIN:
     4011890123010
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die LD300 bietet maximale Performance und eine optimierte Standzeit in einem extrem breiten Anwendungsspektrum von mittelhartem bis hartem Material. Die Qualität wurde speziell für Winkelschleifer entwickelt. Die 12 mm hohen Diamantsegmente sorgen mit ihrem speziellen Design für einen schnellen Abtransport der Schneidpartikel und somit für die optimierte Standzeit. Die LD300 überzeugt gleichzeitig durch eine hohe Schnittgeschwindigkeit und optimierte Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • 12mm hohe Segmente für eine noch längere Standzeit • Hochleistungstrennscheibe mit extrem breitem Anwendungsspektrum • Speziell geformte Turbo-Segmente erhöhen die Schnittgeschwindigkeit und optimieren den Abtransport der Schneidpartikel • Nass- und Trockenschnitt • lasergeschweißt *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00mm in jeder VPE enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
150 x 12,0 x 2,4 x 22,23
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 80
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
TOPline
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, diamantscheibe 150x22, diamant-trennscheibe, rhodius diamantscheibe, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.