Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS CD30 Fliesenbohrer 10 x 35 x 15 x 3 x M14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303844
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303844
EAN/GTIN:
     4011890095270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
HM-Fliesenbohrkrone
Die CD30 Fliesenbohrkrone wurden speziell für den Einsatz auf Winkelschleifern mit M14-Gewinde konzipiert. Das innenliegende Wachs bei kleineren Durchmessern ermöglicht einen kühlen Schnitt und das bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Die Gefahr des Splitterns des Bohrlochrandes kann so auf ein Minimum reduziert werden. Gleichzeitig überzeugt der CD30 den Anwender mit einer sehr hohen Standzeit. • Kühler Schnitt durch kühlendes innenliegendes Wachs • Sehr hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Saubere Bohrkante

kühlendes innenliegendes Wachs

Weitere Informationen:
Produktabmessung:
10 x 35 x 15,0 x 3 x M14
Stück Gewicht:
0,11
KG:
Maximale Drehzahl 11000
U/min:
Materialeignung Fliesen/Keramik
Qualitätsstufe:
PROline
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 10 mm, fliesenbohrer, bohrkrone
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.