Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD45 Diamanttrennscheibe 400 x 11,0 x 3,2 x 20,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303835
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303835
EAN/GTIN:
     4011890095171
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Die LD45 ist speziell für den Einsatz auf Tischsägen und Benzin-Trennschleifern entwickelt. Sie überzeugt in hartem Beton mit Zuschlägen bis zu weichen Betonsteinen durch ihre hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • Hohe Schnittgeschwindigkeit • Lange Lebensdauer • Speziell für Tischsägen und Benzin-Trennschleifer • Nass- und Trockenschnitt • lasergeschweißt *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten. Größere Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
400 x 11,0 x 3,2 x 20,00
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 100
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Tischsäge | Benzintrenner
Qualitätsstufe:
TOPline
Weitere Suchbegriffe: Metall-Trennscheibe, Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, diamantscheibe 400x30, diamant-trennscheibe, rhodius diamantscheibe, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.