Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD50 Diamanttrennscheibe 350 x 10,0 x 2,8 x 25,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303447
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303447
EAN/GTIN:
     4011890072271
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 350x25,4
Die LD50 ist das leistungsstarke Werkzeug für den preisbewussten Anwender. Sie erreicht in Beton gute Trennzeiten in Verbindung mit einer guten Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • Gute Trennzeiten • Gute Lebensdauer • Nass- und Trockenschnitt • Lasergeschweißt Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 22,23 mm und 20,00 mm in jeder VPE enthalten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
350 x 10,0 x 2,8 x 25,40*
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 100
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Tischsäge | Benzintrenner
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, rhodius diamantscheibe, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.