Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS DG210 ALLCUT Diamanttrennscheibe 500 x 3,0 x 3,9 x 25,40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303370
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303370
EAN/GTIN:
     4011890071489
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
rhodius diamantscheibe
Mit der DG210 ALLCUT hält der Anwender eine echte Universalscheibe in der Hand. Sie überzeugt mit einer konstanten Trennleistung in einer Vielzahl von Werkstoffen. Die Kühllöcher unterhalb der Segmente vermeiden eine Überhitzung des Stahlkerns. Vakuumgelötet. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • Universalscheibe für den Einsatz in einer Vielzahl von Materialien • konstante Trennleistung • Kühllöcher unter Segmenten vermeiden Überhitzung • Nass- und Trockenschnitt • vakuum gelötet Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 22,23 mm und 20,00 mm in jeder VPE enthalten
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
500 x 3,0 x 3,9 x 25,40*
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 63
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Allround
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Benzintrenner | Ortsfreie Trenn- und Schleifmaschine | Tischsäge
Qualitätsstufe:
TOPline
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamanttrennscheibe 500x40, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,86*
€ 291,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 241,25*
€ 287,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,50*
€ 276,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,28*
€ 240,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.