Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS LD50 Diamanttrennscheibe 125 x 10,0 x 2,2 x 22,23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CNQLQ-303186
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     303186
EAN/GTIN:
     4011890059111
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 125 x 6
Die LD50 ist das leistungsstarke Werkzeug für den preisbewussten Anwender. Sie erreicht in Beton gute Trennzeiten in Verbindung mit einer guten Standzeit. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet. • Gute Trennzeiten • Gute Lebensdauer • Nass- und Trockenschnitt • Lasergeschweißt *Reduzierring auf Bohrungsdurchmesser 20,00 mm in jeder VPE enthalten.
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 10,0 x 2,2 x 22,23
Produktform:
Diamanttrennscheibe gerade
KG:
Arbeitsgeschwindigkeit 80
m/s:
Maximale Drehzahl U/min
Materialeignung:
Beton
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
ALPHAline
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, beton, fliesen, naturstein, waschbeton, trennen, winkelschleifer, nassschnitt, trockenschnitt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.